築地製作所
MAクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
25218998
品番
MAクランプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
200Φ以上どんなサイズでも使用できます。
変形サイズでも止められます。
サイズは自由にカットして使用できますので経済的です。
セット内容
帯15m×1本・バックル10個入
材質
ステンレス
板厚(mm)
0.5
バックル
10個
板幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯長(cm)
1500
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。