築地製作所
M1竹の子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
38
6
9
12
19
25
32
38
50
65
75
100
呼び径(B)
1-1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219138
品番
M1038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
ホース継手
仕様
30°メスシートタイプ
材質
鉄
寸法L(mm)
117
寸法d(mm)
31
呼び径(B)
1-1/2
寸法A(mm)
76
寸法D(mm)
40.3
寸法B(mm)
14
呼び径(A)
38
ねじ径T
R1.1/2
寸法HEX(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材