シンコー
吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×350×600
1200×350×600
1200×350×600
600×300×450
750×300×450
900×300×450
1000×300×450
1200×300×450
1500×300×50
1800×300×450
600×350×450
750×350×450
900×350×450
1000×350×450
1200×350×450
1500×350×450
1800×350×450
600×300×600
750×300×600
900×300×600
1000×300×600
1200×300×600
1500×300×600
1800×300×600
600×350×600
750×350×600
900×350×600
1000×350×600
1500×350×600
1800×350×600
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25219173
品番
H60-12035
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
完成品にてお届けします。
中棚1段付属
用途
厨房など
間口(mm)
1500、1800
耐荷重(kg)
中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質
本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
質量(kg)
27.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×350×600
板厚(mm)
0.8
中棚
左右二分割式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります※取付箇所は平らで垂直で、充分な取付強度を得られる箇所を選んでください。※製品の前後左右が水平になるように取り付けてください。※工事は必ず専門業者にご依頼ください。※壁面などの固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000