築地製作所
M1竹の子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
100
6
9
12
19
25
32
38
50
65
75
100
呼び径(B)
4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219174
品番
M1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
ホース継手
仕様
30°メスシートタイプ
材質
鉄
寸法L(mm)
220
寸法d(mm)
88
呼び径(B)
4
寸法A(mm)
153
寸法D(mm)
102
寸法B(mm)
21.5
呼び径(A)
100
ねじ径T
R4
寸法HEX(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材