曜日別特売
M2025 M2竹の子 築地製作所 25219208

M2025 M2竹の子 築地製作所 25219208
M2025 M2竹の子 築地製作所 25219208

M2竹の子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード25219208品番M2025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途ホース継手仕様パッキンシートタイプ材質寸法L(mm)92寸法d(mm)21呼び径(B)1寸法A(mm)58寸法D(mm)27寸法B(mm)13呼び径(A)25ねじ径TR1寸法HEX(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする