曜日別特売
F3075 F3竹の子 築地製作所 25219506

F3075 F3竹の子 築地製作所 25219506
F3075 F3竹の子 築地製作所 25219506

F3竹の子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)75
呼び径(B)3
内容量1個注文コード25219506品番F3075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付材質寸法L(mm)156寸法d(mm)69呼び径(B)3寸法A(mm)114寸法D(mm)77.5寸法B(mm)17呼び径(A)75ねじ径TG3寸法HEX(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする