築地製作所
F5竹の子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
9
6
9
12
19
25
32
38
50
65
75
100
呼び径(B)
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219540
品番
F5009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
用途
ホース継手
仕様
竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付
材質
鉄
寸法L(mm)
57
寸法d(mm)
6
呼び径(B)
3/8
寸法A(mm)
39
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
9
呼び径(A)
9
ねじ径T
G3/8
寸法HEX(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材