曜日別特売
F5050 SUS F5竹の子 ステンレス 築地製作所 25220048

F5050 SUS F5竹の子 ステンレス 築地製作所 25220048
F5050 SUS F5竹の子 ステンレス 築地製作所 25220048

F5竹の子 ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード25220048品番F5050 SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途ホース継手材質ステンレス呼び径(B)2呼び径(A)50ねじ径TG2RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ外径(Φmm)52
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする