築地製作所
F6竹の子 ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
6
6
9
12
19
25
32
38
50
呼び径(B)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25220075
品番
F6006 SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
ホース継手
材質
ステンレス
呼び径(B)
1/4
呼び径(A)
6
ねじ径T
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ外径(Φmm)
7.5
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材