曜日別特売
F6009 SUS F6竹の子 ステンレス 築地製作所 25220084

F6009 SUS F6竹の子 ステンレス 築地製作所 25220084
F6009 SUS F6竹の子 ステンレス 築地製作所 25220084

F6竹の子 ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)9
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード25220084品番F6009 SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途ホース継手材質ステンレス呼び径(B)3/8呼び径(A)9ねじ径TRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ外径(Φmm)10.5
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする