シンコー
吊戸棚(両面ステンレス戸)(SUS430)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)
1500×450×750
1200×450×750
1500×450×750
1800×450×750
1200×600×750
1500×600×750
1800×600×750
1200×450×900
1500×450×900
1800×450×900
1200×600×900
1500×600×900
1800×600×900
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25220117
品番
HW75-15045
参考基準価格(税別)
¥159,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
完成品にてお届けします。
中棚2段付属
用途
厨房など
間口(mm)
1500、1800
耐荷重(kg)
中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質
本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
質量(kg)
52.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
1500×450×750
板厚(mm)
(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3
中棚
左右二分割式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります※取付箇所は平らで垂直で、充分な取付強度を得られる箇所を選んでください。※製品の前後左右が水平になるように取り付けてください。※工事は必ず専門業者にご依頼ください。※壁面などの固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000