築地製作所
コネクター E103(鉄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
75
12
15
19
25
32
38
50
65
75
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25220240
品番
E103-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
エアーホース等の継手
材質
鉄
形状
コネクタ
寸法L(mm)
249
寸法D(Φmm)
77
寸法d(Φmm)
69
呼び径(A)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材