築地製作所
ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
19(3/4)
15(5/8)
19(3/4)
25(1)
32(1.1/4)
38(1.1/2)
50(2)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25220696
品番
PTHN019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
用途
ホース継手
材質
ポリプロピレン
形状
ホースニップル
呼び径(B)
19(3/4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ外径(Φmm)
20.8
注意
※輸入品の為、製品の長さが都度変わる場合がございます。
※2個以上で御注文頂いた場合でも、全長の異なる商品が届く場合がございます。
ご了承の上、ご購入をお願い致します。(※竹の子外径は表記されている通りです。)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材