曜日別特売
PTHN032 ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN 築地製作所 25220714

ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)32(1.1/4)
内容量1個注文コード25220714品番PTHN032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
ホース継手
材質ポリプロピレン形状ホースニップル呼び径(B)32(1.1/4)RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ外径(Φmm)33
注意
※輸入品の為、製品の長さが都度変わる場合がございます。
※2個以上で御注文頂いた場合でも、全長の異なる商品が届く場合がございます。
ご了承の上、ご購入をお願い致します。(※竹の子外径は表記されている通りです。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする