曜日別特売
JFW-6030 吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430) シンコー 25220756

 

JFW-6030 吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430) シンコー 25220756
JFW-6030 吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430) シンコー 25220756

吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)600×290×569
内容量1台注文コード25220756品番JFW-6030
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。

用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40間口W×奥行D×高さH(mm)600×290×569材質SUS430、No.4仕上質量(kg)9.5耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります※取付箇所は平らで垂直で、充分な取付強度を得られる箇所を選んでください。※製品の前後左右が水平になるように取り付けてください。※工事は必ず専門業者にご依頼ください。※壁面などの固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする