シンコー
吊下棚(パイプ棚2段)(SUS430)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×240×569
600×240×569
750×240×569
900×240×569
1000×240×569
1200×240×569
1500×240×569
1800×240×569
600×290×569
750×290×569
900×290×569
1000×290×569
1200×290×569
1500×290×569
1800×290×569
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25220826
品番
JPW-6025
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途
厨房など
幅(mm)
(棚受けブラケット)40
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×240×569
材質
SUS430、No.4仕上
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)
(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります※取付箇所は平らで垂直で、充分な取付強度を得られる箇所を選んでください。※製品の前後左右が水平になるように取り付けてください。※工事は必ず専門業者にご依頼ください。※壁面などの固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000