築地製作所
ラッパ竹の子 RT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
5
材質
鉄
注文コード
25220888
品番
RT125-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホース継手
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質
鉄
寸法L(mm)
184
寸法D1(Φmm)
140
寸法D2(Φmm)
126.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材