曜日別特売
RT125-SUS ラッパ竹の子 RT 築地製作所 25221019

RT125-SUS ラッパ竹の子 RT 築地製作所 25221019
RT125-SUS ラッパ竹の子 RT 築地製作所 25221019

ラッパ竹の子 RT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)5材質ステンレス注文コード25221019品番RT125-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途ホース継手呼び径(A)125呼び径(B)5材質ステンレス寸法D1(Φmm)140寸法D2(Φmm)126.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする