SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY-A~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
16
種類
【中間固定用スペーサ】スペーサなし
注文コード
25221244
品番
MY-A16A1
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・適合シリンダチューブ内径・種類
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
シリンダ内径(Φmm)
16
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
16
種類
【中間固定用スペーサ】スペーサなし
ユニット品名
Aユニット