※商品画像
雅
フロントカーテン チンチラ (ストレート)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
レッド
ワインパープル
ゴールド
ブラウン
長さ(mm)
2400
2400
2200
1900
1500
色(フレンジ)
グリーン
ブラック
ブラウン
ホワイト
グレー
ブルー
レッド
ワインパープル
ネイビー
グリーン
パープル
ゴールド
全264種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25224598
品番
FC-CCNVLLS
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
用途
内装パーツ
長さ(mm)
2400
色
ネイビー
サイズ
LL
色(フレンジ)
グリーン
注意
※フロントガラス上部にマジックテープにて固定
※撮影環境上、又、生地ロットにより色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※こちらの商品は、フレンジ部分がストレートタイプになっております。