※商品画像
雅
フロントカーテン チンチラ (ストレート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
ワインパープル
ブラック
ネイビー
レッド
ワインパープル
ゴールド
ブラウン
長さ(mm)
2400
2400
2200
1900
1500
色(フレンジ)
ゴールド
ブラック
ブラウン
ホワイト
グレー
ブルー
レッド
ワインパープル
ネイビー
グリーン
パープル
ゴールド
全264種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25224844
品番
FC-CCWPLLS
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
用途
内装パーツ
長さ(mm)
2400
色
ワインパープル
サイズ
LL
色(フレンジ)
ゴールド
注意
※フロントガラス上部にマジックテープにて固定
※撮影環境上、又、生地ロットにより色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※こちらの商品は、フレンジ部分がストレートタイプになっております。