曜日別特売
160H15NS90LN12N12 サイドカッター LN SLOTTING ケナメタル 25225988

サイドカッター LN SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)40加工径ΦD(mm)160寸法THUB(mm)12注文コード25225988品番160H15NS90LN12N12
参考基準価格(税別)¥291,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

4コーナー使用。0.5mm~1mm単位でインサート厚みによる径調整が可能

加工径ΦD(mm)160刃数Z15刃列5寸法D(Φmm)40寸法D6(Φmm)63ゲージインサートLNE_1255最小加工幅(mm)12加工深さ(mm)46寸法THUB(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする