100G10NS90LN12N06 サイドカッター LN SLOTTING ケナメタル 25226758

サイドカッター LN SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)32加工径ΦD(mm)100寸法THUB(mm)12注文コード25226758品番100G10NS90LN12N06
参考基準価格(税別)¥192,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

4コーナー使用。0.5mm~1mm単位でインサート厚みによる径調整が可能

加工径ΦD(mm)100刃数Z10刃列5寸法D(Φmm)32寸法D6(Φmm)52ゲージインサートLNE_1235最小加工幅(mm)6加工深さ(mm)22寸法THUB(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする