ケナメタル
ISO インサート VNMG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
コーナーR(mm)
0.8
0.8
1.2
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
寸法D(mm)
12.7
9.53
12.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25227327
品番
VNMG220408 K68
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
ひし形35°
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
22.14
穴の有無
あり