VNMG220412 K68 ISO インサート VNMG ケナメタル 25227336

ISO インサート VNMG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
コーナーR(mm)1.2
コーナー半径(mm)1.2
寸法D(mm)12.7
内容量1セット(5個)注文コード25227336品番VNMG220412 K68
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状ひし形35°コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)22.14穴の有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする