※商品画像
雅
フロントカーテン 桜 (ストレート)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
レッド
長さ(mm)
2200
2400
2200
1900
1500
色(フレンジ)
ホワイト
ブラック
ブラウン
ホワイト
グレー
ブルー
レッド
ワインパープル
ネイビー
グリーン
パープル
ゴールド
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25227355
品番
FC-SABKLS
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
用途
内装パーツ
長さ(mm)
2200
色
ブラック
サイズ
L
色(フレンジ)
ホワイト
注意
※フロントガラス上部にマジックテープにて固定
※撮影環境上、又、生地ロットにより色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※こちらの商品は、フレンジ部分がストレートタイプになっております。