ケナメタル
ISO インサート TNMP
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
コーナーR(mm)
0.4
0.4
0.8
1.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25227433
品番
TNMP160404 K313
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
形状
三角形
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
16.5