曜日別特売
TNMP160408 K313 ISO インサート TNMP ケナメタル 25227449

ISO インサート TNMP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.8
内容量1セット(5個)注文コード25227449品番TNMP160408 K313
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用

コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)4.76形状三角形寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする