※商品画像
雅
フロントカーテン ヴェール (ストレート)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
19日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ワインパープル
ネイビー
長さ(mm)
2400
2400
2200
1900
1500
色(フレンジ)
ブラウン
ブラック
ブラウン
ホワイト
グレー
ワインパープル
ネイビー
グリーン
パープル
ゴールド
ブルー
レッド
全176種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25228010
品番
FC-VEBKLLS
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
最高級ポリエステルジャガードの素材に「バラ柄」のデザインでインテリアをゴージャスかつお洒落にドレスアップします。
用途
内装パーツ
長さ(mm)
2400
色
ブラック
サイズ
LL
色(フレンジ)
ブラウン
注意
※フロントガラス上部にマジックテープにて固定
※撮影環境上、又、生地ロットにより色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※こちらの商品は、フレンジ部分がストレートタイプになっております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300