曜日別特売
B411A14000 KF1 超硬ドリル B411 ケナメタル 25229786

超硬ドリル B411

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径D1(Φmm)14
14
12.5
13
13.5
13.8
5
6
8
10
12
16
3.2
3.3
3.8
4
4.2
4.5
4.6
4.65
4.8
4.9
5.1
5.2
5.5
5.55
5.8
6.3
6.4
6.5
6.6
6.8
7
7.4
7.5
7.8
8.4
8.5
9
9.3
9.5
9.8
10.2
10.5
11
11.2
11.5
11.8
14.5
15
15.5
16.5
17
17.5
18
19
19.5
20
21
22
23
24
25
8.8
7.7
8.7
5.6
6.1
溝長(mm)77
シャンク径D(Φmm)14
内容量1個注文コード25229786品番B411A14000 KF1
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

鋳物/非鉄加工用。精密交差の加工穴用。4マージンランド。ノンコート

刃径D1(Φmm)14シャンク径D(Φmm)14全長L(mm)124溝長(mm)77シャンク長ls(mm)45材質超硬コーティングノンコート加工深さ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする