※商品画像
雅
フロントカーテン 華恋 (ストレート)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
19日以内出荷とは
色
レッド
レッド
パープル
長さ(mm)
2400
2400
2200
1900
1500
色(フレンジ)
グリーン
レッド
ワインパープル
ネイビー
グリーン
パープル
ゴールド
ブラック
ブラウン
ホワイト
グレー
ブルー
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25229787
品番
FC-KARELLS
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。
用途
内装パーツ
長さ(mm)
2400
色
レッド
サイズ
LL
色(フレンジ)
グリーン
注意
※フロントガラス上部にマジックテープにて固定
※撮影環境上、又、生地ロットにより色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※こちらの商品は、フレンジ部分がストレートタイプになっております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300