ケナメタル
ISO インサート SCMT-11
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.4
0.8
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
厚さ(mm)
4.76
3.97
4.76
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25230118
品番
SCMT12040411 KT315
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正方形
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.7