ケナメタル
ISO インサート VBMT-11
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
1セット(10個)
コーナーR(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25230136
品番
VBMT16040811 KT315
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
5
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61