曜日別特売
MY1B10G-500AH-A93 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-5~) SMC 25236346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-5~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ品番A93使用ピストン速度(mm/s)Aユニット/100~200、Hユニット/100~1000注文コード25236346品番MY1B10G-500AH-A93
参考基準価格(税別)¥41,030販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)500作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)Aユニット/100~200、Hユニット/100~1000使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8使用流体空気リード線(m)0.5給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番A93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする