曜日別特売
TE2-4056 笹用スタンド アルファ[販促] 25237715

TE2-4056 笹用スタンド アルファ[販促] 25237715
TE2-4056 笹用スタンド アルファ[販促] 25237715

笹用スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25237715品番TE2-4056
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

七夕笹の専用スタンドです。置き展開もラクラク!飾りを付けたり、お客様に願い事を書いた短冊を付けていただいて、賑やかな展開がおすすめです。
組立式(パイプ差込式)

用途
120~210cm用。210cm以下の七夕笹に適しています。
材質布・木・PVC質量(kg)0.6サイズ厚さt(mm)土台12寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×25×25筒内径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする