曜日別特売
KB8-0396 スチール製 笹用スタンド アルファ[販促] 25237749

KB8-0396 スチール製 笹用スタンド アルファ[販促] 25237749
KB8-0396 スチール製 笹用スタンド アルファ[販促] 25237749

スチール製 笹用スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード25237749品番KB8-0396
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

しっかりフィットして安定感抜群の専用スタンド。
屋外使用OK
組立式(プラスドライバーが必要です)
什器周りに展開しやすい平らなスタンドです。
屋外でも安定感抜群のネジ固定式!

用途120~270cm用材質スチール質量(kg)1.6厚さt(mm)土台3mmt寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11×25×25筒内径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする