DFR145R2WD20M スロアウェイドリル DFR ケナメタル 25238834

スロアウェイドリル DFR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径D1(Φmm)14.5(最大:15.5)
14.5(最大:15.5)
12.5(最大:13.5)
12.7(最大:13.7)
13(最大:14)
13.5(最大:14.5)
14(最大:15)
15(最大:16)
15.5(最大:16.5)
16(最大:17)
16.5(最大:17.5)
17(最大:18)
18(最大:19)
20(最大:21)
21(最大:22)
22(最大:23)
19(最大:20)
17.5(最大:18.5)
18.5(最大:19.5)
19.5(最大:20.5)
20.5(最大:21.5)
23(最大:24)
24(最大:25)
シャンク径D(Φmm)20
ドリル長(mm)53.4
53.4
67.9
82
47.4
47.8
48.4
49.4
50.4
54.4
55.4
56.4
59.9
60.5
61.4
62.9
64.4
69.4
70.9
72.4
62.4
80.4
83.4
92.4
95.6
98.6
67.4
63.4
65.4
66.4
68.4
73.6
74.6
76.6
78.6
80.6
78.9
81.9
84.9
86.4
87.9
94.1
101.6
104.6
109
105
117
72
72.8
74
76
78
84
86
88
95
97
99
101
103
107
111
113
121
125
内容量1個注文コード25238834品番DFR145R2WD20M
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。
旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。
WDシャンク

シャンク径D(Φmm)20ドリル長(mm)53.4刃径D1(Φmm)14.5(最大:15.5)シャンク長ls(mm)45ゲージインサートDFR0202加工深さ(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする