曜日別特売
TE2-4049 エアブロー シャーク アルファ[販促] 25239018

エアブロー シャーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード25239018品番TE2-4049
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

電源を入れると膨らむエアブローなら大きな立体モチーフも展開ラクラク!
LEDライト内蔵で本体が光ります。
屋内仕様
電源部:アーチ右側

材質ナイロン消費電力(W)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)340×330×120寸法(高さH×幅W)(cm)内側213×148
注意
※ご使用中は電源を入れたままにしておく必要があります。
※大型商品につき必ず付属のひも等で固定してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする