曜日別特売
LT22ER4TR KC5025 ねじ切り インサート LT-ER/L-TR ケナメタル 25242343

ねじ切り インサート LT-ER/L-TR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)4
内容量1セット(10個)注文コード25242343品番LT22ER4TR KC5025
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ねじ切り用インサート。30°。さらえ刃無。外径

インサートサイズ16寸法EX(mm)1.7寸法E(mm)1.9ねじピッチ(mm)4勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする