曜日別特売
LT22ER6RD KC5025 ねじ切り インサート LT-ER/L-RD ケナメタル 25242377

ねじ切り インサート LT-ER/L-RD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)1.7
内容量1セット(10個)注文コード25242377品番LT22ER6RD KC5025
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ねじ切り用インサート。ラウンド。外径

ねじピッチ(mm)1.7寸法E(mm)1.5勝手インサートサイズ16寸法EX(mm)1.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする