曜日別特売
LT22NR5API403 KC5025 ねじ切り インサート LT-NR/L-API ケナメタル 25243007

ねじ切り インサート LT-NR/L-API

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード25243007品番LT22NR5API403 KC5025
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ねじ切り用インサート。API。内径

寸法E(mm)2.6勝手インサートサイズ16寸法EX(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする