8000450 KR型枠(50mm)KRクリップ NSP 25243209

8000450 KR型枠(50mm)KRクリップ NSP 25243209
8000450 KR型枠(50mm)KRクリップ NSP 25243209

KR型枠(50mm)KRクリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード25243209品番8000450
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続する金具。
ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)を接続する金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)139厚さ(mm)型枠:50高さ(mm)40
関連資料:(0.12MB) (0.76MB) (1.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルには使用できません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする