曜日別特売
FRS-1 ディスプレイ横縦回転金具 AURORA(共栄商事) 25243306

ディスプレイ横縦回転金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25243306品番FRS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

55インチクラスの大型ディスプレイ対応
FZS-55専用オプション

仕様実用新案取得品質量(kg)9.2取付方式【ディスプレイ(W/H mm)】VESA 200/300/400積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.05MB)
注意
※ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする