MDH-FS250 天吊コンパクトハンガー AURORA(共栄商事) 25243428

天吊コンパクトハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25243428品番MDH-FS250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

医療現場に最適なデザインハンガー
スタイリッシュなインテリアにも溶け込むホワイトカラー

質量(kg)3取付方式【ディスプレイ】VESA 75×75/100×100/100×200/200×100積載荷重(kg)~15機能抗菌、100mmストローク フリースライド、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、左右首振り調整可能色(本体)ホワイト傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~90フリー調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~40インチ
関連資料:(0.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする