曜日別特売
BSL-S15PV-50K LEDベースライト40形逆富士型スリム 日動工業 25243665

LEDベースライト40形逆富士型スリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
消費電力(W)(100V)15.2(200V)15.3
内容量1台注文コード25243665品番BSL-S15PV-50K
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!

質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム消費電力(W)(100V)15.2(200V)15.3定格電圧(V)AC100/200兼用定格電流(A)(100V時)0.16(200V時)0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色LED15W設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)2370
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする