寅さん#31 親方寅さん#31タビ靴 福山ゴム工業 25244600

寅さん#31 親方寅さん#31タビ靴 福山ゴム工業 25244600
寅さん#31 親方寅さん#31タビ靴 福山ゴム工業 25244600

親方寅さん#31タビ靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
ブラック
内容量1足注文コード25244600品番寅さん#31
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

従来の寅さんより中敷きスポンジの厚さが約2倍でクッション性アップ。中敷きは、抗菌・防臭加工済。つま先の保護や破れ防止のゴム補強。グリップ性の良いゴム底。サイドゴムで脱ぎ履き簡単。

用途婦人~紳士サイズまで対応形状ローカットブラックサイズ(cm)24材質(アッパー)綿帆布材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)310機能クッション性・抗菌・防臭足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする