曜日別特売
アローマックス#93 アローマックス#93 福山ゴム工業 25245108

アローマックス#93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
レッド
内容量1足注文コード25245108品番アローマックス#93
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ニット素材でシューズ内快適。4Eでもスマートシルエット。鋼鉄先芯。夜間時の視認性UP反射材付き引き上げ。厚底ソールでクッション性抜群。

形状ローカットレッドサイズ(cm)28材質(アッパー)ニット+TPU材質(ソール)EVA+TPR標準質量(g/片足)360機能クッション性足幅(足回り)4E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする