曜日別特売
DFT090508HP KMF スロアウェイドリル インサート DFT-HP ケナメタル 25245353

スロアウェイドリル インサート DFT-HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)刃長l(mm)9.92注文コード25245353品番DFT090508HP KMF
参考基準価格(税別)¥12,150販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

DrillFix DFT用。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状

刃長l(mm)9.92寸法D(mm)15内接円(mm)D15.5コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする