DFR180R2WD32M スロアウェイドリル DFR ケナメタル 25245493

スロアウェイドリル DFR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径D1(Φmm)18(最大:19)
18(最大:19)
12.5(最大:13.5)
12.7(最大:13.7)
13(最大:14)
13.5(最大:14.5)
14(最大:15)
14.5(最大:15.5)
15(最大:16)
15.5(最大:16.5)
16(最大:17)
16.5(最大:17.5)
17(最大:18)
20(最大:21)
21(最大:22)
22(最大:23)
19(最大:20)
17.5(最大:18.5)
18.5(最大:19.5)
19.5(最大:20.5)
20.5(最大:21.5)
23(最大:24)
24(最大:25)
シャンク径D(Φmm)32
ドリル長(mm)65.4
65.4
83.4
101
47.4
47.8
48.4
49.4
50.4
53.4
54.4
55.4
56.4
59.9
60.5
61.4
62.9
64.4
67.9
69.4
70.9
72.4
62.4
80.4
92.4
95.6
98.6
67.4
63.4
66.4
68.4
73.6
74.6
76.6
78.6
80.6
78.9
81.9
84.9
86.4
87.9
94.1
101.6
104.6
109
105
117
72
72.8
74
76
78
82
84
86
88
95
97
99
103
107
111
113
121
125
内容量1個注文コード25245493品番DFR180R2WD32M
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。
旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。
WDシャンク

シャンク径D(Φmm)32ドリル長(mm)65.4刃径D1(Φmm)18(最大:19)シャンク長ls(mm)58ゲージインサートDFR0302加工深さ(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする