ケナメタル
スロアウェイドリル DFR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径D1(Φmm)
23(最大:24)
23(最大:24)
23(最大:24)
12.5(最大:13.5)
12.7(最大:13.7)
13(最大:14)
13.5(最大:14.5)
14(最大:15)
14.5(最大:15.5)
15(最大:16)
15.5(最大:16.5)
16(最大:17)
16.5(最大:17.5)
17(最大:18)
18(最大:19)
20(最大:21)
21(最大:22)
22(最大:23)
19(最大:20)
17.5(最大:18.5)
18.5(最大:19.5)
19.5(最大:20.5)
20.5(最大:21.5)
24(最大:25)
シャンク径D(Φmm)
32
20
32
25
ドリル長(mm)
78.6
78.6
78.6
101.6
121
47.4
47.8
48.4
49.4
50.4
53.4
54.4
55.4
56.4
59.9
60.5
61.4
62.9
64.4
67.9
69.4
70.9
72.4
62.4
80.4
83.4
92.4
95.6
98.6
67.4
63.4
65.4
66.4
68.4
73.6
74.6
76.6
80.6
78.9
81.9
84.9
86.4
87.9
94.1
104.6
109
105
117
72
72.8
74
76
78
82
84
86
88
95
97
99
101
103
107
111
113
125
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25245563
品番
DFR230R2WD32M
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。
旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。
WDシャンク
シャンク径D(Φmm)
32
ドリル長(mm)
78.6
刃径D1(Φmm)
23(最大:24)
シャンク長ls(mm)
58
ゲージインサート
DFR0403
加工深さ(mm)
46